Oddělovač

Artiklové číslo: 1775N-75
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1775N-75
EAN / GTIN 4000896134540
Číslo výrobce 1775N-75
L-číslo L60140 3245

Popis

Popis:

  • Upnutí dělicího přípravku probíhá stejnoměrným utahováním matic na podpěrných čepech
  • Povrch: zinkováno/mořeno
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 12 – 75 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.92 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku