Sada oddělovače a stahováku

Artiklové číslo: 1775N/4
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
Druh produktu Stahovák kuličkových ložisek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1775N/4
EAN / GTIN 4000896133208
Číslo výrobce 1775N/4
L-číslo L60140 1118

Popis

Popis:

Použití:
Stahování kuličkových a válečkových ložisek a vnitřních kroužků
  • Pro stísněné prostory a lícující ložiska
  • Dělicí a stahovací přípravky s prodloužením
  • Tažné čepy ve spojení s dělicím přípravkem se šroubují do závitových děr oddělovacích čelistí
  • Upnutí dělicího přípravku probíhá stejnoměrným utahováním matic na podpěrných čepech
  • Kovová schránka (modrá HAZET)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 5.15 kg
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 1775N-75
  • 1775N-012

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku