{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS E | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 200 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 9; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177520 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245342 | |
Manufacturer | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |