Vozík na nářadí Assistent ∙ se sortimentem

Artiklové číslo: 177-7/217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 177-7/217
EAN / GTIN 4000896202461
Číslo výrobce 177-7/217
L-číslo L60140 4264

Popis

Popis:

  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 6 nízkých zásuvek a 1 vysoká zásuvka
  • Kompletní s 217dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
  • Velká ložiskově uložená kola (⌀ 100 mm),
    snadný pohyb i při vysokém dynamickém zatížení
  • 2 řiditelná kolečka (⌀ 100 mm), 1 x s aretací
  • Ochrana proti vniknutí vláken – chrání ložiska před nečistotami a vlákny
  • Šedá hladká elastická kola umožňují tichý chod
  • Dvoustupňový koncept zajištění:
    • Centrální zamykání přes cylindrický zámek s 2 klíči
    • Jednotlivé západky zabraňují nechtěnému otevření
    • 100 % výsuv s válečkovým vedením
  • Celková nosnost (dynamická): 300 kg
  • Celková nosnost (statická): 300 kg
  • Pracovní deska: plast, odolný vůči rozpouštědlům, s integrovanými odkládacími přihrádkami
  • Nosnost na zásuvku: 20 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Hmotnost netto (kg): 62.8 kg
  • Zásuvky, nízké: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3
  • Počet dělicích plechů: 7
  • Výška pracovní plochy: 881
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 100 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 100 mm)
  • Možnost upevnění příslušenství, např. odpadkového koše, držáku na pohárky, kabelového navijáku atd. díky běžnému obdélníkovému děrovanému rastru v bočních stěnách
  • Boční plochy pro upevnění např. sortimentu háků HAZET produktové skupiny 112
  • Zásuvky jsou standardně vybaveny jedním dělicím plechem na každou přihrádku
  • Vhodné pro vkládací úložný systém HAZET a uspořádání nářadí HAZET
  • Zakřivené boční stěny chrání dodatečně zavěšené konstrukční díly před poškozením tím, že se tyto díly nacházejí uvnitř rozměrů dílenského vozíku
  • Stabilní madlo namontované na korpusu
  • Počet ks nářadí: 217

Rozsah dodávky:

  • 177-7
  • 163-95/8
  • 163-98/17
  • 163-124/4
  • 163-182/9
  • 163-192/24
  • 163-224/57
  • 163-269/3
  • 163-297/26
  • 163-299/8
  • 2128N-1
  • 2240N/36

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku