Nástrčná lišta 1/4″ magnetická, 380 mm, 13 drážek

Artiklové číslo: 1761080
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zásuvná lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1761080
EAN / GTIN 4010886842508
Číslo výrobce 1761080
L-číslo L60160 5304

Popis

Popis:

13 Vnější čtyřhran vhodný pro nástrčné kulová hlavice jmenovité velikosti 6,3 (1/4″)
2 vnitřní čtyřhranné adaptéry pro ráčny, posuvné rukojeti, prodlužovací nástavce atd.
Silný magnet umožňuje bezpečné upevnění tyče na kovové předměty
Další otvory v tyči umožňují montáž na nekovové předměty a stěny
Při otočení o 90° se vložky bezpečně zajistí na čtverci pomocí kuličky
Při otočení o 90° v opačném směru se vložky odemknou a lze je vyjmout
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 33 mm
  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku