Pilový kotouč na kov hrubý HZ 100X1 mm

Artiklové číslo: 176000 100X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

100 mm
Tloušťka 1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1838
⌀ otvoru 22 mm
Počet zubů Z 64
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 176000 100X1
EAN / GTIN 4045197244529

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny listy s bočním podbrusem. Všechny velikosti s ⌀ 200 mm a velmi úzké listy mají pro zpevnění nákružek. Přesnost, tvar zubů a boční podbrus odpovídají DIN 1840.
DIN 1838 C hrubé ozubení s obloukovými zuby tvaru C. Výkonné ozubení (HZ) s předřezávacími a dořezávacími zuby. Předřezávací zub je o 0,15 – 0,30 mm výše než dořezávací zub a je na obou stranách zešikmený. Proto se na řezání podílejí oba typy zubů.

Použití:

Vhodné zejména pro dělení obrobků nižší až střední pevnosti. Tvar zubu rozdělující třísky zajišťuje vysoký řezný výkon.
Pozor: Nemá-li být obrobek proříznut, ale pouze naříznut, vytvoří přečnívající předřezávací zub pilového listu v ploše prořezu drážku.

Poznámka:

Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku