Otočný stůl, 66 mm ocel

Artiklové číslo: 176-106
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
Druh produktu Otočný stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 176-106
EAN / GTIN 4946368033556
Číslo výrobce 176-106
L-číslo L40700 134

Popis

Popis:

Pro měřicí projektory a měřicí mikroskopy

Charakteristika:

Funkce: Otočné stoly
Popis: Otáčení: 360°; Odstupňování: 1°; Vernier: 6'; Velikost stolu: Ø 112 mm; Efektivní sklo Ø 66 mm (č. 200662); Výška: 22 mm; Hmotnost: 1,7 kg.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku