Pojízdné lešení 1,35 x 3,0 m s podvozkovým nosníkem a dvojitou plošinou Výška plošiny 5,45 m

Artiklové číslo: 175535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 175535
EAN / GTIN 4031405755352
Číslo výrobce 175535

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Velkoformátová pracovní plocha o šířce 1,35 m.
  • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
  • Pozinkované ocelové nosníky pro flexibilní změnu pracovní polohy (umístění/konstrukce)
  • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
  • Snadný pohyb lešení na dálkových nosnících povolením osmi šroubů
  • Střední a boční konstrukce je možná
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Montáž a demontáž bez použití nářadí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím spojkám
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
  • Pracovní výška do 13,45 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
  • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
  • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
  • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 7780 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 280 kg
  • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 250 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 10 kg
  • Nosnost: 2 kN/m2
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 2309 mm
  • Výška lešení: 6880 mm
  • Délka lešení: 3105 mm
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1350 mm
  • Výška plošiny: 5780 mm
  • Délka plošiny: 3000 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku