Zkoušečka napětí 110 - 250 V

Artiklové číslo: 175.1-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Zkoušečka napětí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 175.1-100
    EAN / GTIN 7610733001361
    Číslo výrobce PB 175.1-100
    L-číslo L60060 1283

    Popis

    Popis:

    • Zkoušečka napětí 110 - 250 V, podle DIN VDE 0680-6
    • Jednopólová fázová zkoušečka pro stanovení napětí 110 až 250 V na elektrických vodičích
    • Čepel ze speciální slitiny pružinové oceli, odolná a trvanlivá při použití jako šroubovák
    • izolovaná čepel, bezpečná práce
    • integrovaná žhavicí lampa, vizuální kontrola napětí
    .

    Charakteristika:

    • Bladbredde: 3.5 mm
    • Bladets tykkelse: 0.5 mm
    • Diameter: 3.5 mm
    • Hele længden: 200 mm
    • Klingelængde: 100 mm
    • Profil: pro šrouby s drážkou
    • Til metalskruer M: 2 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku