Nástrčný klíč se šestihranem s 3K rukojetí 5,5 mm

Artiklové číslo: 1746731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1746731
EAN / GTIN 4010886841013
Číslo výrobce 1746731

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3125, ISO 2725-1
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Hloubka kulová hlavice 25 mm, délka čepele 125 mm
Od 10 mm s náhonem na šestihran
Čepel z molybden-vanadové oceli plus, kalená.

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 2: 25,0 mm
  • Celková délka [mm]: 225 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka rukojeti [mm]: 100 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Ø čepele: 5,0 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 8 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel Plus
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku