Popis:
V plastovém kufříku
Úzké hákové patky ideální pro těžko přístupná místa
Rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení pomocí rychloupínacích tažných háků
Obsah: 2 vřetena, po jedné křížové hlavě se 2 a 3 rameny a 3 úzkými rychloupínacími tažnými háky v hloubce upnutí 100 a 200 mm
Hloubka upnutí 100 mm = tloušťka hákové patky (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
Hloubka upnutí 200 mm = tloušťka patky háku (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
Charakteristika:
- Konstrukce: V plastovém pouzdře
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
- Tloušťka patky háku na hrotu 2 e1 [mm]: 2,0 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,7 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- Použitelná hloubka upnutí: 100 - 200 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 140
- Vytahovací síla (max.) [t]: 2,5
- Tahová síla [max.] 2 [t]: 2,0
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: ano
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez