Prázdné plechové pouzdro pro DREMOMETR F

Artiklové číslo: 1742876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1742876
EAN / GTIN 4002805927793
Číslo výrobce 1742876

Popis

Popis:

Použití:
- Standardní balení pro momentový klíč DREMOMETER momentový klíč F plus příslušenství
- Robustní a stabilní, ideální pro skladování a přepravu
Design:
- S integrovanými kovovými tyčemi a hnízdy pro příslušenství
- Závěsy, západky a rukojeť pro přenášení z kovu
- Barva: kladívková modrá
Rozsah dodávky:
- Plechový kufřík, prázdný
- Dodává se v pevné krabici z tvrdého kartonu.

Charakteristika:

  • Rozměry (d x š x v): 100 mm x 175 mm x 1 040 mm
  • Celková šířka [mm]: 175 mm
  • Celková výška [mm]: 100 mm
  • Celková délka [mm]: 1. 040 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 kus
  • Nominální šířka [mm]: 175 mm
  • Nominální výška [mm]: 100 mm
  • Nominální délka [mm]: 1 040 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku