1.1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 2.1/4″

Artiklové číslo: 17405A 2.1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17405A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644466214
Číslo výrobce 17405A 2.1/4

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 87 mm
Délka: 43 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.1/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku