1.1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran (inch) 1.15/16″

Artiklové číslo: 17405A 1.15/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17405A 1.15/16
EAN / GTIN 4991644466160
Číslo výrobce 17405A 1.15/16

Popis

Popis:

Délka: 84 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 79 mm
Délka: 27 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.15/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku