1.1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 3.1/4″

Artiklové číslo: 17400A 3.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1 1/2
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
Upínací 4hran 1 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17400A 3.1/4
EAN / GTIN 4991644465927
Číslo výrobce 17400A 3.1/4

Popis

Popis:

Délka: 110 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 118 mm
Délka: 59 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3.1/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku