1.1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.1/4″

Artiklové číslo: 17400A 2.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1.1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1.1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17400A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644465774
Číslo výrobce 17400A 2.1/4
L-číslo L60050 8018

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 87 mm
Délka: 43 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.1/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku