Pilový pás na kov 41×4115, Zubů na palec: 2/3H

Artiklové číslo: 173870 2/3H
(CZK 596,35 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 454,00  CZK / ks
    (CZK 596,35 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    2 045,00  CZK / ks
    (CZK 496,96 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 10 stupeň
Šířka 41 mm
Tloušťka 1,3 mm
Délka 4 115 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173870 2/3H
EAN / GTIN 2050001710192
Číslo výrobce 17290411302300-04115

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s hroty zubů z legované rychlořezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosným pásem z vysoce legované pružinové pásové oceli.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový pás na kov 41×4115, Zubů na palec: 2/3H

Pilový pás na kov 41×4115, Zubů na palec: 2/3H

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
2 454,00  CZK
(CZK 596,35 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
2 045,00  CZK
(CZK 496,96 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
2 228,00  CZK
(CZK 541,43 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 857,00  CZK
(CZK 451,28 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 41 mm 41 mm
Délka 4 115 mm 4 115 mm
Řezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8
Úhel čela 10 stupeň 10 stupeň
Tloušťka 1,3 mm 1,3 mm
Ozubení kombinované kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov Pilový pás na kov

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku