Pilový pás na kov 27×2750 8/12

Artiklové číslo: 173605 8/12
(CZK 276,36 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    760,00  CZK / ks
    (CZK 276,36 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    634,00  CZK / ks
    (CZK 230,55 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 0

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 0 stupeň
Šířka 27 mm
Tloušťka 0,9 mm
Délka 2 750 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173605 8/12
EAN / GTIN 4045197275790
Číslo výrobce 173605 8/12

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX − pilový pás pro výrobu s vysokým řezným výkonem.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový pás na kov 27×2750  8/12

Pilový pás na kov 27×2750 8/12

na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
760,00  CZK
(CZK 276,36 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
634,00  CZK
(CZK 230,55 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
949,00  CZK
(CZK 345,09 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
791,00  CZK
(CZK 287,64 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 27 mm 27 mm
Délka 2 750 mm 2 750 mm
Řezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8
Úhel čela 0 stupeň 0 stupeň
Tloušťka 0,9 mm 0,9 mm
Ozubení kombinované kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov Pilový pás na kov

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku