{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubení | kombinované | |
Úhel čela | 0 stupeň | |
Šířka | 27 mm | |
Tloušťka | 0,9 mm | |
Délka | 2 750 mm | |
Druh produktu | Pilový pás na kov |
Katalogové číslo | 173597 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406124731 | |
Číslo výrobce | 173597 5/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilový pás na kov 27×2750 5/8
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
5
ks
|
|
Šířka | 27 | 27 |
Délka | 2 750 | 2 750 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Úhel čela | 0 | 0 |
Tloušťka | 0,9 | 0,9 |
Ozubení | kombinované | kombinované |
Druh produktu | Pilový pás na kov | Pilový pás na kov |