Pilový pás na kov 27×2450 6/10

Artiklové číslo: 173577 6/10
(CZK 384,90 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    943,00  CZK / ks
    (CZK 384,90 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    785,00  CZK / ks
    (CZK 320,41 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 0

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál HSS Co 8
    Ozubení kombinované
    Úhel čela 0 stupeň
    Šířka 27 mm
    Tloušťka 0,9 mm
    Délka 2 450 mm
    Druh produktu Pilový pás na kov

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 173577 6/10
    EAN / GTIN 4062406124090
    Číslo výrobce 173577 6/10

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    100
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    85
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    65
    Ocel < 900 N/mm
    P
    55
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    35
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT − výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 odolným proti opotřebení a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

    Použití:

    Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
    Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
    Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
    Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

    Poznámka:

    Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku