Pilový pás na kov 20×2375, Zubů na palec: 5/8

Artiklové číslo: 173560 5/8
(CZK 395,37 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    939,00  CZK / ks
    (CZK 395,37 / 1 Metre)
  • od 5 ks
    783,00  CZK / ks
    (CZK 329,68 / 1 Metre)
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 0

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Ozubení kombinované
Úhel čela 0 stupeň
Šířka 20 mm
Tloušťka 0,9 mm
Délka 2 375 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173560 5/8
EAN / GTIN 4045197253842
Číslo výrobce 17280200905800-02375

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s hroty zubů z legované rychlořezné oceli M42 (HSS, 67-69 HRC) a nosným pásem z vysoce legované pružinové pásové oceli.

Použití:

Kombinované ozubení 0° − s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).
Kombinované ozubení 10° − univerzální pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).
Normální ozubení 0° − pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.
Normální ozubení 10° − pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Poznámka:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pilový pás na kov 20×2375, Zubů na palec: 5/8

Pilový pás na kov 20×2375, Zubů na palec: 5/8

na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
939,00  CZK
(CZK 395,37 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
783,00  CZK
(CZK 329,68 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
830,00  CZK
(CZK 349,47 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
692,00  CZK
(CZK 291,37 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka 20 mm 20 mm
Délka 2 375 mm 2 375 mm
Řezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8
Úhel čela 0 stupeň 0 stupeň
Tloušťka 0,9 mm 0,9 mm
Ozubení kombinované kombinované
Druh produktu Pilový pás na kov Pilový pás na kov

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku