Sada nástrčných klíčů 1/4″ v modulu Check-Tool

Artiklové číslo: 1733419
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1733419
    EAN / GTIN 4010886840337
    Číslo výrobce 1733419
    L-číslo L60160 696

    Popis

    Popis:

    Vhodné pouze pro vozík na nářadí č. 2004 a pracovní stoly č. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL
    Pro modely č. 2005, č. WSL-L7 (workster), č. 2430 a č. 1504 XL objednejte přídavný distanční modul č. 1500 ED-70 S
    Rozměry: š 475 x h 77 x v 40 mm.

    Charakteristika:

    • Skladování: Modul kontrolního nářadí pro WORKMO nebo L-BOXX 136
    • Celková šířka [mm]: 475 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 77 mm
    • Materiál: pěna
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku