Popis:
Široké nebo úzké konce háků, které lze použít na obou stranách, se při zatížení automaticky přitlačí
Široké konce háků stahováků č. 1.11/2, /3, /4 a /5 jsou opatřeny 8mm drážkami, takže disky nebo ozubená kola lze stahovat také pomocí 8mm šroubů.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku [mm]: 32 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 27 mm
- Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
- Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 260 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 320 mm
- Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 350
- Vytahovací síla (max.) [t]: 12
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: ano
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: ano
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez