Digitální číselníkový ukazatel 0,001 mm 25,0 mm

Artiklové číslo: 1730506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1730506
    EAN / GTIN 4029713282028
    Číslo výrobce 1730506

    Popis

    Provedení:

    • Hliníkové pouzdro
    • Vnější kroužek (rámeček) Ø 60 mm
    • Náhradní hrot sondy M 2,5
    • Třída ochrany IP54
    • Upínací stopka Ø 8 mm
    • Zobrazovací jednotku lze otáčet o 280°
    • LCD displej s 11 mm vysokými číslicemi
    • Tovární standard

    Popis:

    Číselník s funkcí tolerance, digitální, DIGI-MET. Rozsah měření 25,0 mm / 1,0 palce. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. Přesnost 0,005 mm. Hliníkové pouzdro: Vnější kroužek Ø 60 mm. S nerezovým kaleným vřetenem a vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otočným čtecím polem 280° a velkým LCD displejem s 11 mm vysokými číslicemi. Třída ochrany IP 54. Elektronické funkce: Zapnutí/vypnutí, možnost nastavení nuly v libovolném bodě a přepínání mm/palec. Funkce PRESET (přednastavení měření) - funkce ABS (displej lze nastavit na nulu, aniž by se ztratil odkaz na PRESET) a funkce tolerance. Změna směru počítání a individuální zámek klávesnice. Variabilní datový výstup USB, Opto RS 232 nebo Digimatic. Balení: Kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Třída IP: IP 54
    • Čtení: 0,001 mm
    • Mez chyby (mm): 0,004 mm
    • Mez chyby (µm): 4 µm
    • MIN. Měřicí síla: 0,65 N
    • Měřicí síla Max: 1,15 N
    • Rozsah měření v mm: 25 mm
    • Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
    • Opakovatelnost [µm]: 1 µm
    • Digitální měřicí síla: 0,65–1,15

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku