1.1/2″ Rázový nástrčný klíč, dlouhý (inch) 3.1/8″

Artiklové číslo: 17300A 3.1/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17300A 3.1/8
EAN / GTIN 4991644466825
Číslo výrobce 17300A 3.1/8

Popis

Popis:

Délka: 165 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 115 mm
Délka: 46 mm
Výška: 115,5 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3.1/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku