1.1/2″ Rázový nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.11/16″

Artiklové číslo: 17300A 1.11/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 17300A 1.11/16
EAN / GTIN 4991644466764
Číslo výrobce 17300A 1.11/16

Popis

Popis:

Délka: 115 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 71 mm
Délka: 27 mm
Výška: 70,5 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.11/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden