Vozík pro na balíky

Artiklové číslo: 1730
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Skládací vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1730
EAN / GTIN 4017976017303
Číslo výrobce 1730
L-číslo L90080 693
Výrobce Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Balíkový válec - prvotřídně zpracovaná hliníková ocelová trubková konstrukce s hliníkovou lopatou a vysoce kvalitními plastovými díly. Kola s modrošedými polymerovými pneumatikami, které nezanechávají stopy, náboje s válečkovými ložisky. Rukojeť z protiskluzového materiálu, který je vhodný pro ruce. Elastický napínací popruh a napínací tyč pro zajištění přepravovaného zboží. Lžíci a kola lze nasadit a sundat jednou rukou, rukojeť lze zasunout. Během několika sekund je připraven k použití.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 50
Šířka lžíce (mm): 385
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 390
Celková hloubka (mm): 450
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: Polymer
Velikost kola (mm): 127 x 30
Poznámka: Rozměry ve složeném stavu: 595 x 390 x 50 (VxŠxH mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku