Dělící plechy ∙ vysoké

Artiklové číslo: 173-32/5
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
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173-32/5
EAN / GTIN 4000896120796
Číslo výrobce 173-32/5
L-číslo L60150 41

Popis

Popis:

  • Sada oddělovacích plechů ∙ vysoká, 5dílná
  • Pro dílenské vozíky Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 a pracovní stůl Asistent 179W
  • D 397 x V 120 mm (pro vysokou zásuvku)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 2.7 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku