Dělící plechy ∙ ploché

Artiklové číslo: 173-31/5
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
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 173-31/5
EAN / GTIN 4000896090150
Číslo výrobce 173-31/5
L-číslo L60150 40

Popis

Popis:

  • Oddělovací plechy, ploché, 5dílné
  • Pro dílenské vozíky Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 ∙ 180K-4 a pracovní stůl Asistent 179W
  • V 60 x D 397 mm (pro plochou zásuvku)
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.31 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku