Šestihranné klíče XL, šestihranná kulová hlavice 7 mm

Artiklové číslo: 1729241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1729241
EAN / GTIN 4010886840207
Číslo výrobce 1729241
L-číslo L60160 3019

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 59CrV4, chromovaná

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 197 mm
  • Délka čepele: 197 mm
  • Délka čepele 2: 41 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: ano
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku