Sada adaptérů 1/4″ - 3/4″, 5 kusů

Artiklové číslo: 1729071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1729071
EAN / GTIN 4010886840221
Číslo výrobce 1729071
L-číslo L60160 632

Popis

Popis:

S redukcemi a zvětšováky od 1/4″ do 3/4″
Redukce 1930, 3020
Zvětšováky 2030, 3019, 1932
V průhledné plastové krabičce, rozměry: D 134 x Š 51 x V 51 mm, pěnová vložka světle modrá
Upozorňujeme na maximální nosnost vnějšího čtvercového okraje podle DIN 3123, ISO 3316.

Charakteristika:

  • Šestihran pohonu [palec]:
    • 1/4″
    • 3/8″
    • 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 51 mm
  • Celková délka [mm]: 134 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku