Pracovní kalhoty uvex PROTECTION flash oranžový, výstražný oranžový 62

Artiklové číslo: 1728814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1728814
EAN / GTIN 4031101724218
Číslo výrobce 1728814

Popis

Popis:

  • Model: 7432
  • Art. č. 17288
  • Materiál: 67% polyester, 33% bavlna, cca 100% polyester 270 g /m²
  • Barva: Oranžová/šedá
  • Zastřihování CORDURA® na místech s vysokým napětím
  • Dvě zadní a stehenní kapsy včetně skládací metr
  • Mobilní telefon a brašny na nářadí
  • Vnitřní kapsy na kolenní podložku
  • Certifikovaná úroveň ochrany kolene 1 ve spojení s chrániči kolen (čl. 9868900)
  • Oekotex 100
  • Velikosti: 42 - 64, 90 - 110
  • Příplatek za nadvelikost: TČ velikost 56 nebo 106 + 10%
  • Péče: Praní: 60 °C, nechlorovaná, sušička: 1 bod, žehlení: 2 bodů, čištění perchloroethylenem
  • Normy:
  • EN ISO 20471 X2
  • EN 14404
  • /ul>

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku