Digitální číselník s údajem 0,001 mm 25,0 mm Integrovaný bezdrátový systém

Artiklové číslo: 172650660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 172650660
EAN / GTIN 4029713049348
Číslo výrobce 172650660

Popis

Provedení:

  • Hliníkové pouzdro
  • Vnější kroužek (rámeček) Ø 60 mm
  • Náhradní hrot sondy M2,5
  • Třída ochrany IP42
  • Upínací stopka Ø 8mm
  • Displej lze otáčet o 280°
  • LCD displej s 11 mm vysokými číslicemi
  • Tovární standard

Popis:

Číselník, digitální, DIGI-MET. Rozsah měření 25,0 mm / 1,0 palce. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. Přesnost 0,005 mm. Hliníkové pouzdro: Vnější kroužek Ø 60 mm. S nerezovým kaleným vřetenem a vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otočným čtecím polem 280° a velkým LCD displejem s 11 mm vysokými číslicemi. Třída ochrany IP 42. Elektronické funkce: Zapnutí/vypnutí, možnost nastavení nuly v libovolném bodě a přepínání mm/palec. Funkce PRESET (přednastavení měření) - funkce ABS (displej lze nastavit na nulu, aniž by se ztratil odkaz na PRESET) a funkce tolerance. Změna směru počítání a individuální zámek klávesnice. Variabilní datový výstup USB, Opto RS 232 nebo Digimatic. S integrovaným rádiem. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 42
  • Čtení: 0,001 mm
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • MIN. Měřicí síla: 0,65 N
  • Měřicí síla Max: 1,15 N
  • Rozsah měření v mm: 25 mm
  • Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
  • Opakovatelnost [µm]: 1 µm
  • Digitální měřicí síla: 0,65–1,15

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku