Provedení:
- Hliníkové pouzdro
- Kalené vřeteno z nerezové oceli
- Vnější kroužek (rámeček) Ø 60 mm
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Třída ochrany IP42
- Upínací stopka Ø 8 mm
- Zobrazovací jednotku lze otáčet o 280°
- LCD displej s 11 mm vysokými číslicemi
- Tovární standard
Popis:
Číselník, digitální, DIGI-MET. Rozsah měření 25,0 mm / 1,0 palce. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. Přesnost 0,005 mm. Hliníkové pouzdro: Vnější kroužek Ø 60 mm. S nerezovým kaleným vřetenem a vyměnitelným hrotem sondy M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm h 6. S otočným čtecím polem 280° a velkým LCD displejem s 11 mm vysokými číslicemi. Třída ochrany IP 42. Elektronické funkce: Zapnutí/vypnutí, možnost nastavení nuly v libovolném bodě a přepínání mm/palec. Funkce PRESET (přednastavení měření) - funkce ABS (displej lze nastavit na nulu, aniž by se ztratil odkaz na PRESET) a funkce tolerance. Změna směru počítání a individuální zámek klávesnice. Variabilní datový výstup USB, Opto RS 232 nebo Digimatic. Balení: Kartonová krabice
Charakteristika:
- Třída IP: IP 42
- Čtení: 0,001 mm
- Mez chyby (mm): 0,004 mm
- Mez chyby (µm): 4 µm
- MIN. Měřicí síla: 0,65 N
- Měřicí síla Max: 1,15 N
- Rozsah měření v mm: 25 mm
- Mez chyby rozsah měření µm: 4 µm
- Opakovatelnost [µm]: 1 µm
- Digitální měřicí síla: 0,65–1,15
Norma:
Factory standard