Digitální číselník RS232+Digimit MB 12,5mm/.5″ Čtení 0,001mm/.00005″

Artiklové číslo: 1724502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 1724502
EAN / GTIN 4029713281922
Číslo výrobce 1724502

Popis

Provedení:

  • Pouzdro Ø 60 mm
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Třída ochrany IP52
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • LCD displej s 12 mm vysokými číslicemi
  • Přesnost podle továrního standardu

Popis:

Číselník, digitální, DIGI-MET. Rozsah měření 12,5 mm / 0,5 palce. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. Přesnost 0,005 mm. Ø pouzdra 58 mm. S vyměnitelnými hroty sond M 2,5 mm. Upínací stopka Ø 8 mm. LCD displej 12 mm. Měřicí síla 0,5-1,1 N. Třída ochrany IP 52 podle IEC 529. Elektronické funkce: variabilní datový výstup RS 232 + Digimatic + USB, nastavení nuly v libovolném bodě. Změna směru počítání, přepínání mm/inch, funkce PRESET / přednastavení naměřené hodnoty, vypínač.

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 52
  • Čtení: 0,001 mm
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • MIN. Měřicí síla: 0,5 N
  • Měřicí síla Max: 1 N
  • Rozsah měření v mm: 12,5 mm
  • Mez chyby rozsah měření µm: 5 µm
  • Digitální měřicí síla: 0,5–1

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku