Provedení:
Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s klopou a zapínáním na knoflíky
Kapsa na nohavicích s měchem, klopou a všitou třídílnou kapsou na propisku
Přední kapsy s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Propínací pásky
Kovový poklopec na zip
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Hořlavé kalhoty s vylepšeným střihem
- Oblečení je odolné a má praktické kapsy s klopami, které vám usnadní práci
- Také má vnější kapsy na kolena
- Průmyslově pratelné
- Certifikováno podle EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN 13034 PB
- ATPV: 16,0 cal/cm²
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%