Pilový pás na kov bi-alfa-kobalt, 15 m, Šířka mm / zubů na palec: 10/1014

Artiklové číslo: 172100 10/1014
Price per 1 ks (CZK 214,73 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / zubů na palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ozubení: kombinované
  • Úhel čela: 0

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 10 mm
Délka 15 m
Ozubení kombinované
Úhel čela 0 stupeň
Tloušťka 0,9 mm
Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 172100 10/1014
EAN / GTIN 4045197253736
Číslo výrobce 27280100901100-015
Manufacturer ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Normální ozubení − konstantní rozteč zubů s úhlem čela 0° v uzavřené plastové cívce, nesvařovaný.
bi-alfa-cobalt: Vysoce výkonný bimetalový pilový pás s nosným pásem z pružinové oceli s vysokým obsahem chromu a hroty zubů z kobaltem legované (M42) oceli HSS (67−69HRC). Extrémní tvrdost hrotů zubů, flexibilní nosný pás, po rolích 15 m.

Použití:

Vhodný zejména pro malé a střední průřezy (maximálně do 70 mm průřezu).

Poznámka:

  • Normální ozubení 10°: Vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombinované ozubení 0°: Vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku