Pracovní kalhoty čtyřsměrně strečové černé D120

Artiklové číslo: 172016459900D120
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
Barva schwarz
Konfekční velikost DE 120
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 172016459900D120
EAN / GTIN 7330509872291
Číslo výrobce 172016459900D120

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím
Široké poutko na zádech, Dvě poutka v bocích s knoflíkem pro držák kladiva

Kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Vnější kapsa na ochranu kolen
Kapsy s měchem, kapsa na pero a nůž. Víko se skrytým magnetickým knoflíkem
Kapsy na nářadí - vyjímatelné s držáky na nářadí a přídavnou kapsou na zip

Výbava
Dno nohavic s výztuhou CORDURA®

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích

Výstuž
Kapsy na kolena vyztužené materiálem CORDURA®-stretch, CORDURA® zesílené kapsy na hřebíky, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, kolena a spodní lem

Funkčnost
4směrný streč

Popis:

  • Pracovní kalhoty s laclem pro řemeslníky z mírně tenčího čtyřsměrně strečového materiálu, který poskytuje maximální pohodlí
  • Pracovní kalhoty s laclem mají užší střih a přiléhavější vzhled, s gumou v pase pro ještě lepší pohodlí
  • Dole otevíratelné kapsy na kolenních chráničích se strečovým materiálem CORDURA®, odnímatelné kapsy na pouzdra, měchové zadní kapsy, kapsa na pravítko a poutko na držák kladiva na levé i pravé straně

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku