Bezpečnostní sandál ANTHONY red Easy ESD S1P Typ 1, velikost 37

Artiklové číslo: 1717511-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 37
    Barva rot
    Druh produktu Bezpečnostní sandály

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1717511-37
    EAN / GTIN 4030839395110
    Číslo výrobce 1717511-37

    Popis

    Popis:

    • Mikrovlákno
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Polstrovaný jazyk
    • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD černá
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • TPU/PU podešev ERGO-ACTIVE 2
    • Ocelová špička
    • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
    • Dámský střih: Velikost 36 - 39 je ideálně přizpůsobena ergonomii ženských nohou.
    • Vybavení bez koženého materiálu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku