• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Strojní pilový list pro Kasto, HSS, Délka L / zubů na palec: 550/8

Artiklové číslo: 171150 550/8
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    810,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    675,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ozubení: normální

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 550 mm
Zubů na palec 8
Řezný materiál HSS
Ozubení normální
Šířka 45 mm
Tloušťka 2,25 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 10,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 171150 550/8
EAN / GTIN 4045197095275
Číslo výrobce 171150 550/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem HSS (DMo5). Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště vysokých řezných výkonů (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

Poznámka:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed). Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku