Strojní pilový list pro Kasto 400/8

Artiklové číslo: 171150 400/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    377,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    314,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka L / zubů na palec Cena za kus bez DPH
  • Ozubení: normální

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 400 mm
Zubů na palec 8
Řezný materiál HSS
Ozubení normální
Šířka 32 mm
Tloušťka 2 mm
⌀ upínacího otvoru ⌀ 8,5 mm
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 171150 400/8
EAN / GTIN 4045197095176
Číslo výrobce 171150 400/8

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT – pilový list z vysoce výkonné rychlořezné oceli, legovaný molybdenem HSS (DMo5). Díky stabilní vysoké tvrdosti a nejvyšší houževnatosti je dosahováno zvláště vysokých řezných výkonů (krátká doba řezu a dlouhá životnost). Precizní rozvod zubů garantuje přímý řez.

Poznámka:

Speciálně pro stroje Kasto (upínací otvory od šířky listu 38 mm přesazené mimo střed). Důležité: Dbejte bezpodmínečně pokynů pro použití, přiložených k pilovým listům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku