Sada kleští VDE 3 ks v provedení L-BOXX Mini

Artiklové číslo: 1708244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1708244
    EAN / GTIN 4010886839751
    Číslo výrobce 1708244
    L-číslo L60160 6064

    Popis

    Popis:

    Praktická sada
    VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dutinková izolace
    V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu přepážek
    Rozměry: š 260 x h 155 x v 63 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 260 mm
    • Celková výška [mm]: 63 mm
    • Celková délka [mm]: 155 mm
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku