Brusný kotouč pro vnější broušení na kulato keramický konvenční 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Artiklové číslo: 170606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 170606
EAN / GTIN 9003171706062
Číslo výrobce 170606

Popis

Popis:

Vnější broušení válcových ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha průmyslových odvětvích. Například vačkové hřídele, klikové hřídele a převodové hřídele jsou vyráběny v automobilovém průmyslu tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití jemného korundu zejména pro nelegované a nízkolegované oceli. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobené pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro šikmé broušení drážek.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 89A 602 K5A V217 /50
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 32 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Šikmé broušení drážek je možné
  • Zvýšení délky života
  • Prodloužená životnost

Použití:

  • Zejména pro vnější broušení válcových ocelí nelegovaných a nízkolegovaných

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku