Univerzální kleště 10″, 15xnastavitelné

Artiklové číslo: 1700111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1700111
EAN / GTIN 4010886838969
Číslo výrobce 1700111
L-číslo L60160 5974

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 8976 forma C
S průchozím kloubem a ochranou proti sevření
Přesné nastavení pomocí tlačítka
Č. 142 10 = 15xnastavitelné
Tlačítkové nastavení jednou rukou s velkou ovládací plochou
Úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa
Dlouhé čelisti kleští
Osazené úchopné plochy, samosvorné na maticích a trubkách
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Kleště indukčně kalené
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Počet poloh nastavení: 15
  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 39 mm
  • Typy spojů [mm]: průchozí spoj
  • Celková délka [mm]: 255 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 48,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Šířka upnutí [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku