Silové kombinované kleště

Artiklové číslo: 1698877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1698877
    EAN / GTIN 4010886837986
    Číslo výrobce 1698877
    L-číslo L60160 6032

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN ISO 5746
    Pro nejnáročnější trvalé použití
    Velká páka pro snadnější práci
    Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
    Pro kulatý a plochý materiál
    Pro všechny dráty, také tvrdý drát/pianový drát, 1,6 mm
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalené v oleji a temperované
    Verze JC = chromované, s dvousložkovými rukojeťmi
    Verze TL = ocelově šedé, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
    Silové kleště znamenají o 35 % menší potřebu námahy
    Povrch rukojeti s výbrusem pro obzvláště dobrý úchop
    Hrubé vroubkované úchopové plochy pro pevné držení šroubů, trubek atd.

    Charakteristika:

    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 38 mm
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 25,6 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Řezná kapacita (max.): 1,6
    • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku