Sada kleští 3 ks v provedení L-BOXX Mini

Artiklové číslo: 1692305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1692305
EAN / GTIN 4010886837405
Číslo výrobce 1692305
L-číslo L60160 5636

Popis

Popis:

Praktická sada
JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu děliček
Rozměry: š 260 x hl 155 x v 63 mm
Kolečkové kleště č. 8132-160 JC
Plochokruhové, dlouhé čelisti, rovné úchopové plochy, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a stříhání prací
Chromované, s dvousložkovými rukojeťmi
Kraftové kombinované kleště č. 1. 8250-180 JC
Velká páka pro silné uchopení a řezání
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro kulaté a ploché materiály
Chromované, s dvousložkovými rukojeťmi
Mocné diagonální nože č. 8316-160 JC
Velká páka pro snadné řezání
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Max. Řezná kapacita Ø 1,4 - 2,0 mm
Chromované, s dvousložkovými kryty rukojetí.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 260 mm
  • Celková výška [mm]: 63 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku