Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu s neotáčivým vřetenem 25-50 mm ocel, D=20 mm ocel

Artiklové číslo: 169-202-10
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 169-202-10
EAN / GTIN 4946368847566
Číslo výrobce 169-202-10
L-číslo L40010 14031

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s měřicí plochou desky nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd. Pro měření přímých a šroubových ozubených kol. Měřitelné rozdělení: Modul 0.5 - 6.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, ø18 mm.
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku