Zasuvná rukojeť 1/4″

Artiklové číslo: 167A 1/4
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 167A 1/4
EAN / GTIN 4991644249367
Číslo výrobce 167A 1/4
L-číslo L60050 9988

Popis

Popis:

Délka: 225 mm
D1: 9,1 mm
Délka: 6 mm
Otočná rukojeť
Přítlak: 1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku