Sada stahováků s 9 háky 200 x 150/220/300 mm

Artiklové číslo: 1675990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1675990
    EAN / GTIN 4036976112429
    Číslo výrobce 1675990
    L-číslo L60160 1915

    Popis

    Popis:

    3-ramenný stahovák s 9 tenkými háčky ve 3 délkách
    Vhodný zejména pro těžko přístupná místa.

    Charakteristika:

    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 40 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
    • Celková hloubka patky háku [mm]: 15 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
    • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
    • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
    • Použitelná hloubka upnutí: 150 / 220 / 300 mm
    • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
    • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
    • Vytahovací síla (max.) [t]: 5,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
    • Paralelně přemístitelný hák: bez
    • Otočný hák: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
    • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: bez
    • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
    • K dispozici je stupnice: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku