Pojízdné lešení 1,35 x 1,80 m se šikmými přístupovými žebříky a výsuvy Výška plošiny 6,35 m

Artiklové číslo: 167300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 167300
    EAN / GTIN 4031405673007
    Číslo výrobce 167300

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Šikmé schůdky od plošiny k plošině s 100 mm hlubokými, drážkovanými hliníkovými schůdky a madlo pro bezpečný výstup a sestup
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
    • Ideální také pro instalaci na stěnu nebo pro úzké uličky
    • Přístup přes otvor v přístupovém rámu
    • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
    • Velkoformátová pracovní plocha o šířce 1,35 m.
    • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
    • Beznástrojová montáž a demontáž z plošiny na plošinu díky zásuvným konektorům a rychloupínacím spojům
    • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
    • K dispozici jsou různé délky plošiny (1,80 / 2,45 / 3,0 m )
    • Pracovní výška do 12,35 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²
    • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
    • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
    • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

    Charakteristika:

    • Počet výložníky: 4
    • Pracovní výška: 8430 mm
    • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 50 kg
    • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 250 kg
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 50 kg
    • Balasting Pro Boom, Venkovní, konstrukce centra: 10 kg
    • Pro Boom, Venkovní, Boční konstrukce: 10 kg
    • Nosnost: 2 kN/m2
    • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 3842 mm
    • Výška lešení: 7530 mm
    • Délka lešení: 4367 mm
    • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 1350 mm
    • Výška plošiny: 6430 mm
    • Délka plošiny: 1800 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku